kds 三脚のおすすめ人気ランキング

2026/01/02更新
120件の「kds 三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レベル用三脚」、「ハイコーキ ワークライト」、「球面三脚」などの商品も取り扱っております。
エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
高さ(mm) 1750 トラスコ品番 128-8883 材質 アルミ合金 長さ(mm) 655~1745 質量(kg) 1.3 ねじ径(inch) 5/8
1本
6,298 税込6,928
9日以内出荷

ムラテックKDS球面三脚ブラック
収納時寸法(mm) 970 定芯桿 5/8inch 適合 RX-26/28/32、C330、SDL50、LP415/415S 材質 アルミ 質量(kg) 3.5
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。 使用高さ(mm) 470~1230 ねじ径 5/8インチ トラスコ品番 327-4080 質量(kg) 0.97
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

オートレベル用の三脚です。
全長(mm) 1508 定芯桿 5/8インチ 材質 (本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 質量(kg) 3 頭部形状 (脚頭)球面 収納時寸法(mm) 924
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

使用高さ(mm) 630~1710 付属品 専用収納ケース トラスコ品番 309-9652 質量(g) 1348 ねじ径 5/8インチ 高さ調整範囲(mm) 630~1710 昇降幅(mm) 300(エレベータ)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
全長(mm) 1800 仕様 可動ゴムカバー付石突き 付属品 専用ソフトケース トラスコ品番 475-6452 材質 アルミ合金 寸法(inch) 定芯棹:5/8 縮長(mm) 740 最大長(mm) 1800 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,398 税込9,238
翌々日出荷

高所用エレベーター三脚。実用最大伸長約2m。レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付。移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き
使用高さ(mm) 約790~2050 定芯桿 5/8インチ 付属品 専用収納ケース トラスコ品番 394-0438 外形寸法(mm) 縦880×横150×奥135 本体質量(g) 2400 昇降幅(mm) 約305
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。 付属品 専用収納ビニールケース 材質 アルミ(フレーム部) 定芯桿 5/8inch 取扱説明書 (3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトタイプ。 腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
全長(mm) 1735 定芯桿 5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 110/45 トラスコ品番 327-4128 材質 アルミ合金 質量(kg) 4.2 縮長(mm) 1040 脚頭形状 球面
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。 脚頭部は測量用5/8inch 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計 エレベーター昇降硬さ調整機構付 地墨が見える貫通構造
全長(mm) 1695 取付ネジ径 5/8インチ 仕様 専用ケース付 トラスコ品番 408-8328 質量(kg) 1.35 全縮(mm) 610 昇降幅(mm) 325 使用高さ(mm) 610~1695 マイゾックスコード 213092
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

高所用エレベーター三脚 実用最大伸長約3m レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付 移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き 2段階昇降機構付 軽量タイプ
使用高さ(mm) 約850~2940 定芯桿 5/8インチ 付属品 専用収納ケース トラスコ品番 813-4843 外形寸法(mm) 縦935×横156×奥130 本体質量(g) 3150 昇降幅(mm) 2段目600mm+1段目540mm
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

用途VOICE VOICEModel-T レーザー墨出し器専用エレベーター三脚 全長(mm) 1550 質量(kg) 1.12 ねじ径 5/8inch 縮長(mm) 545 昇降範囲(mm) エレベーター:290
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!。高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現。高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)。最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離 0.5m(望遠鏡中心部より) セット内容 収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書 本体質量(kg) 1.7 最小読取値(°) (水平目盛盤)1 保護等級 IP×6相当 補正範囲(分) ±15 本体寸法(縦×横×高さHmm) 220×140×140 正像 視界 1°20′ 分解力 3.5秒 対物レンズ有効径(mm) 40 1km往復標準偏差(mm) 2.0 スタジア比 100 横気泡管感度(mm) 10分/2 三脚取付ねじ 5/8inch
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚 取付ネジ径 5/8インチ 材質 本体:アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
定芯桿 5/8インチ 材質 アルミ合金
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2WAY石突 地面ではスパイクでしっかり固定、床面ではゴム脚でキズをつけません。
用途墨出し用エレベーター三脚 各種墨出し、設備工事での位置決めに 全長(mm) 1735 全縮(mm) 595 仕様 エレベーター昇降幅:300mm。取付ネジ径:5/8インチ。脚頭サイズ:Φ55mm トラスコ品番 472-2868 質量(kg) 1.6
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

地墨ポイントが出せる貫通構造の三脚 エレベーター昇降 専用三脚ケース付
全伸(mm) 1435(全開脚時) ねじ 5/8インチ(脚頭) 質量(kg) 1.63 全縮(mm) 595(全開脚時) 昇降幅(mm) 300(エレベーター)
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

アックスブレーンエレベーター三脚
レーザー墨出し器用エレベーター三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台なし。地墨ポイント投射可能。
用途レーザー墨出し器用エレベーター三脚。 寸法(mm) 400~900 使用温度範囲(℃) -10℃~+45 電源 単3アルカリ電池×4本 精度 投射光:±1mm/7m、鉛直ポイント光:±1mm/5m、下部ポイント光:±1mm/1m
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

メタリック仕上げです。エレベータ昇降硬さ調整機構付です。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計です。地墨が見える貫通構造です。
用途レーザー墨出器の設置 使用高さ(mm) 585~1240 仕様 専用ケース付 トラスコ品番 408-8336 材質 アルミ合金 質量(kg) 2.2 全縮(mm) 585 取付ネジ径 5/8インチ 昇降幅(mm) (エレベーター)245 マイゾックスコード 213696
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)エレベーター式三脚
三脚アタッチメントを取り付けて本体を乗せるだけでセット完了。 移動時の製品の着脱が簡単に行えます。 ※三脚アタッチメントを使用しなくても本体に直付けも出来ますう。
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)